Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K
Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K
Artikel-Nr.:
     3517B-91656879
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     71053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule

Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K

Eingangsdrossel 3ph
400V
für 11/15kW
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
42 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,13*
€ 361,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 362,20*
Frei Haus
ab € 320,68*
€ 365,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,97*
€ 391,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 357,01*
€ 411,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,78*
€ 399,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.