Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K
Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K
Artikel-Nr.:
     6012C-91656879
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     71053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule

Eingangsdrossel FR-BAL-B-11/15K

Eingangsdrossel 3ph
400V
für 11/15kW
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
42 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,89*
€ 365,42*
Frei Haus
ab € 320,53*
€ 366,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 323,62*
€ 369,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,21*
€ 392,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,68*
€ 411,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.