| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91678090 Herst.-Nr.: 1311013 EAN/GTIN: 4063151602956 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Set BC 107,6-KIT#1311013 Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuse-Set, Breite: 107,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 60,7 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,73* | € 12,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,74* | € 12,39* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,61* | € 13,59* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,68* | € 13,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 9,90* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|