Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Module 1,5kW bei 200% 6SL3210-1PE16-1AL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91750008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PE161AL1
EAN/GTIN:
     4042948665985
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

Power Module 1,5kW bei 200% 6SL3210-1PE16-1AL1

SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 196x 73x 165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware-Version V4.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 8,90*
ab € 359,41*
€ 390,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 395,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,82*
€ 412,09*
Frei Haus
ab € 382,86*
€ 417,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,26*
€ 426,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,20*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE210AA0
ab € 98,26*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,42*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE206SA0
ab € 301,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.