Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV320 1,1kW, 200-240V, 1-p ATV320U11M2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV320 1,1kW, 200-240V, 1-p ATV320U11M2B
Frequenzumrichter ATV320 1,1kW, 200-240V, 1-p ATV320U11M2B
Artikel-Nr.:
     3517B-91750124
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U11M2B
EAN/GTIN:
     3606480966354
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter ATV320 1,1kW, 200-240V, 1-p ATV320U11M2B

Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 60 x 325 x 245 mm, Leistung KW 1,1 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1)-240 V (U2), 380 (U1)-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 262,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,51*
€ 262,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,91*
€ 264,39*
Frei Haus
ab € 242,19*
€ 264,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,17*
€ 300,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.