Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV320 2,2kW, 200-240V, 1-p ATV320U22M2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV320 2,2kW, 200-240V, 1-p ATV320U22M2C
Frequenzumrichter ATV320 2,2kW, 200-240V, 1-p ATV320U22M2C
Artikel-Nr.:
     3517B-91750133
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U22M2C
EAN/GTIN:
     3606480966576
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter ATV320 2,2kW, 200-240V, 1-p ATV320U22M2C

Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 105 x 188 x 158 (mit EMV-Platte) mm, Leistung KW 2,2 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1-240 V (U2), 380 (U1-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,81*
€ 322,79*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 298,66*
€ 323,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,33*
€ 323,99*
Frei Haus
ab € 300,92*
€ 325,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,32*
€ 371,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.