Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
DC1-32011NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2 kW, Bremstransistor - Herstellernr.: 185830 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier kei...
DC1-32011FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2 kW, EMV-Filter, Bremstransistor - Herstellernr.: 185839 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ...
Leistung = 2,2 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 10 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 40...