Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM0-0,16-SP#199177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-91770755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199177
EAN/GTIN:
     4015081972616
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Motorschutzschalter PKZM0-0,16-SP#199177

Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP00, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,83*
€ 50,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,87*
€ 51,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,97*
€ 54,83*
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 57,15*
€ 4,00*
ab € 46,56*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199339
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
199332 U-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 23,15*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
199340 A-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.