Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Klemmenabdeckungen für Trennschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2299273
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
032721 H-B3-PKZ0
EAN/GTIN:
4015080327219
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmenabdeckung
Serie = Eaton Moeller
Die Eaton Schutzhülse wird für ungenutzte Terminal und zum Schutz vor direktem Kontakt verwendet. Wird hauptsächlich zur Abdeckung ungenutzter Klemmen an dreiphasigen Sammelschienenverbindungen verwendet.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 50 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Klemmenabdeckungen für Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
,
Motorstarter
,
Jalousieantriebs-Steuerung
,
Rohrmotorsteuerung
,
Trennschalter
,
eaton klemmenabdeckung
,
rohrmotorsteuerung
,
2299273
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Klemmenabdeckungen für Trennschalter
,
Eaton
,
032721HB3PKZ0
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Switch Disconnector Terminal Shrouds
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,12*
€ 1,67*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,15*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,17*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,9995*
€ 2,7105*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,7105*
€ 3,2255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4605*
€ 2,928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3005*
€ 2,7376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2295*
€ 2,65311
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9995*
€ 2,37941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 54,21* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 199177 PKZM0-0,16-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.16 A 1 St.
Eaton
199177
ab € 39,66*
Zubehör
Eaton 199179 PKZM0-0,4-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.
Eaton
199179
ab € 39,55*
Zubehör
Eaton 199183 PKZM0-2,5-SPI16 Motorschutzschalter 690 V/AC 2.5 A 1 St.
Eaton
199183
ab € 47,51*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,49*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 400 mA 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199191 PKZM0-0,4-SPI32
ab € 42,01*
Zubehör
Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 6,3 A 690 V Motorstarter-Kombination (MSC)
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen