Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030-4-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030-4-60
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030-4-60
Artikel-Nr.:
     3517B-91774524
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030-4-60

Umrichter
Pn:0,4kW
1x200-240V
In max: 3A
(0,4kW
3A)
RS-485
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,22*
€ 305,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 259,43*
€ 306,47*
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 308,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.