Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80P6536 Herst.-Nr.: 6SL3261-6GA00-0BA0 EAN/GTIN: 4042948679234 |
| |
|
| | |
| SINAMICS G120X IP20 Push Through frame für FSA Ergänzende Systemkomponente Push-Through-Einbaurahmen für den Frequenzumrichter SINAMICS G120X. Der optionale Push-Through-Einbaurahmen dient der Montage eines Umrichters SINAMICS G120X Baugrößen FSA bis FSG in einem Schaltschrank, wobei der Kühlkörper durch die Schaltschrankwand verläuft. Bei der Push-Through-Montage erfüllt der Umrichter die Schutzart IP20/UL Open Type. Die Schutzart IP20 mit optionalem Push-Through-Einbaurahmen sorgt für eine platzsparende Aufbautechnik beim Einsatz im Schaltschrank, dadurch erfolgt eine Ableitung der Verlustleistung über externe Kühlkörper sowie separate interne Luftzirkulation. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckbarer Rahmen | Geeignet für: | SINAMICS G120X | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Geschwindigkeitseinsteller, Geschwindigkeitsregler, Geschwindigkeitssteller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,20* | € 43,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,54* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,50* | € 44,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,33* | € 46,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,02* | € 59,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|