Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=280mm 4L 10-30VDC dunkel E58-30DPS280-HDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91777341
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135681
EAN/GTIN:
     4015081324743
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexlichttaster Sn=280mm 4L 10-30VDC dunkel E58-30DPS280-HDP

E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..280 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
280 mm
Max. Schaltabstand:
318 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,74*
€ 268,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 238,00*
€ 268,45*
Frei Haus
ab € 240,01*
€ 269,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,24*
€ 282,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,14*
€ 290,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,63*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,36*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.