Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 6-48V DC E56CDL100UAD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91777928
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136237
EAN/GTIN:
     4015081330300
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 6-48V DC E56CDL100UAD01

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E56 Pancake Serie, Anschluss: 4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 171,5 x 171,5 x 67,4 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 42 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 100 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
171,5 mm
Höhe des Sensors:
67,4 mm
Länge des Sensors:
171,5 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
100 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,01*
€ 275,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,71*
€ 276,41*
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 278,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,33*
€ 292,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,21*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,59*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,76*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.