Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 170mm ind. DC kubisch M12 E56CDL100UAD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026715
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136237
EAN/GTIN:
     4015081330300
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E56 Pancake Serie, Anschluss: 4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 171,5 x 171,5 x 67,4 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 42 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 100 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 20 Hz, Schaltabstand: 100 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 6...48 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 6...48 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 171,5 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 0 mm, Höhe des Sensors: 67,4 mm, Länge des Sensors: 171,5 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 4X, 6, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E56CDL100UAD01
Ident Code:
136237
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,01*
€ 275,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,71*
€ 276,41*
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 278,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,33*
€ 292,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,21*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,59*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,76*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.