Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer Basic 0-4 bar rel,4-20mA 00546119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer Basic 0-4 bar rel,4-20mA 00546119
Druckmessumformer Basic 0-4 bar rel,4-20mA 00546119
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-91834003
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00546119
EAN/GTIN:
     4053877006404
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer Basic 0-4 bar rel,4-20mA 00546119

Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das innovative und patentierte Sensordesign des eigens entwickelten Keramiksensors führt zu einer hervorragenden Langzeitstabilität von 0,2 %. Als Dichtungsmaterial wird FPM verwendet. Der Temperatureinsatzbereich reicht von -20 bis +125 °C. Durch konstruktive Maßnahmen erzielt der Druckmessumformer eine ausgezeichnete Schwingfestigkeit und ermöglicht den Einsatz unter hohen Vibrationsbelastungen, wie sie beispielsweise in Nutzfahrzeugen auftreten.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-20..125 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..85 °C
Gewicht:
0,07 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,65*
€ 205,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,44*
€ 209,38*
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 215,86*
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 228,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,62*
€ 236,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
409334
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.