Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-1 bar abs,0-10V 43007892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-1 bar abs,0-10V 43007892
Druckmessumformer 0-1 bar abs,0-10V 43007892
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-91834158
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43007892
EAN/GTIN:
     4053877006879
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-1 bar abs,0-10V 43007892

Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,16*
€ 432,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 385,14*
€ 436,92*
Frei Haus
ab € 388,77*
€ 440,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 402,17*
€ 466,36*
Frei Haus
ab € 418,81*
€ 487,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,49*
€ 481,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.