Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 43008375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 43008375
Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 43008375
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-91834167
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     43008375
EAN/GTIN:
     4053877007043
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-4 bar abs,4-20mA 43008375

Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das komplett verschweißte Messsystem benötigt keine Dichtungen und gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Das Kernstück stellt eine piezoresisitive Messzelle dar, die mit einer hohen Überlastfestigkeit und Langzeitstabilität sicher, zuverlässig und temperaturbeständig ist.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-30..120 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..100 °C
Gewicht:
0,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,41*
€ 471,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 473,89*
Frei Haus
ab € 423,58*
€ 478,59*
Frei Haus
ab € 457,93*
€ 532,99*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,26*
€ 532,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.