|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91842392 Herst.-Nr.: 6012921089 EAN/GTIN: 4024337057168 |
| |
|
|  |  |
 | Seilzugschalter inkl.Not-Halt Taster SRM-U1Z/U1Z-LU-175 Seilzugschalter nach EN ISO 13850 Metallgehäuse Mit den Sicherheits-Seilzugschaltern von BERNSTEIN können Prozesse sicher über einen größeren Bereich wie z. B. an Förderbändern überwacht werden. Die Not-Halt-Funktion kann dabei über die gesamte Länge des Seils ausgelöst werden. Die Geräte verfügen über einen Pilz-Drucktaster mit zweifacher Funktion, zum einen die Zugentriegelung und zum anderen einen integrierten Not-Halt-Taster. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Betätigungsrichtungen: | 2 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 37,5 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -30..80 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 101,26* | € 120,17* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 111,26* | € 127,42* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 114,06* | € 133,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 132,32* | € 151,73* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 134,91* | € 154,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|