Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Transponder IQC21-18L35-M 500pcs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Transponder IQC21-18L35-M 500pcs
RFID Transponder IQC21-18L35-M 500pcs
Artikel-Nr.:
     3517B-91846623
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304032
EAN/GTIN:
     4050143289660
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

RFID Transponder IQC21-18L35-M 500pcs

Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Etikett
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
0,5 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 479,31*
€ 546,10*
Frei Haus
ab € 484,06*
€ 551,30*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,28*
€ 559,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 492,31*
€ 570,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 505,19*
€ 575,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,63*
€ 640,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,45*
€ 611,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,89*
€ 599,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.