Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung AZM 415-11/11ZPK 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltung AZM 415-11/11ZPK 24
Sicherheitszuhaltung AZM 415-11/11ZPK 24
Artikel-Nr.:
     3517B-91852655
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101167205
EAN/GTIN:
     4030661218199
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...

Sicherheitszuhaltung AZM 415-11/11ZPK 24

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
3500 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,43*
€ 359,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,56*
€ 361,13*
Frei Haus
ab € 327,32*
€ 364,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,70*
€ 365,64*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 335,88*
€ 372,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,13*
€ 429,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.