| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91852655 Herst.-Nr.: 101167205 EAN/GTIN: 4030661218199 |
| |
|
| | |
| Sicherheitszuhaltung AZM 415-11/11ZPK 24 Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Zuhaltekraft: | 3500 N | Mit Fluchtentriegelung: | ja | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: | 24 V | Breite des Sensors: | 130 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,43* | € 359,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,56* | € 361,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,32* | € 364,78* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 329,70* | € 365,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 335,88* | € 372,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|