Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M12M #1668386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M12M #1668386
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M12M #1668386
Artikel-Nr.:
     3517B-91857523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1668386
EAN/GTIN:
     4017918136352
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-M12M #1668386

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 14,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,37*
€ 14,96*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 11,33*
€ 14,98*
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 15,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1558991
ab € 8,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681088
ab € 6,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1641769
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1542952
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1668069
ab € 8,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.