| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91865353 Herst.-Nr.: 189746 EAN/GTIN: 4050143019038 |
| |
|
| | |
| Einweg-Lichtschranke LA31/LK31# 189746 Betriebsreichweite: 0 ... 30 m, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Sender: Festkabel 2 m , 2-adrig Empfänger: Festkabel 2 m , 5-adrig, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC, Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 30000 mm | Max. Schaltabstand: | 43000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 109,86* | € 125,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,85* | € 125,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,94* | € 126,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,83* | € 126,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,99* | € 127,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|