Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Tastweite 700mm E3S-CD16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter Tastweite 700mm E3S-CD16
Fotoschalter Tastweite 700mm E3S-CD16
Artikel-Nr.:
     3517B-91879745
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CD16
EAN/GTIN:
     4547648357593
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter

Fotoschalter Tastweite 700mm E3S-CD16

Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, Zink-Spritzguss, quader, axial, IR 880nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP/NPN, LON/DON, Stecker M12 4polig am Gehäuse, ölbeständig, vibrationsfest & stoßfest bis 10g, Schutzklasse: IP67, IP67G, Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
Tastweite:
0..700 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
700 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,75*
€ 155,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,93*
€ 160,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 176,35*
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 183,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,68*
€ 194,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.