| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91890624 Herst.-Nr.: 3079993 EAN/GTIN: 0662488799939 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor T30UXDA Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 100 cm, Kompakte Bauform, 4-poliges Kabel, 2 m, Schaltbereich über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Leitungslänge 2 m, pnp oder npn Schaltausgang einstellbar, Öffner-/Schließerfunktion einstellbar, Integrierte Temperaturkompensation, max. Reichweite: 1000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Länge des Sensors: | 45 mm | Durchmesser des Sensors: | 40 mm | Messbereich Länge: | 100..1000 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Umgebungstemperatur: | -40..70 °C | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,37* | € 390,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,11* | € 395,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,65* | € 399,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 360,34* | € 401,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 362,63* | € 410,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|