| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91894223 Herst.-Nr.: 3094851 EAN/GTIN: 0662488948511 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Lichttaster LTF12IC2LD Opto-Sensor, Lasermesssystem, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 2 m, Betriebsspannung: 12 30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 4 20 mA, Leitungslänge 2 m, Reichweite: 0.05 12 m, Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung: 0.3 3 mm, max. Reichweite: 12000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Versorgungsspannung: | 12..30 V | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 56 mm | Länge des Sensors: | 77 mm | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,86* | € 702,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 625,48* | € 704,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,63* | € 710,93* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 638,07* | € 713,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 683,05* | € 766,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|