| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92065251 Herst.-Nr.: HA466 EAN/GTIN: 3250613113179 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 4P 2500A HA466 Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 380..415 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 2500 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.600,16* | € 4.812,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.713,61* | € 4.928,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.718,13* | € 4.933,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 4.720,99* | € 4.936,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.731,62* | € 4.946,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|