Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-HYGIENIC-E-M- 20/25 52103593


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter, M20 auf M25, 29 mm, IP66/IP68/IP69, metall, 52103593
Adapter, M20 auf M25, 29 mm, IP66/IP68/IP69, metall, 52103593
Artikel-Nr.:
     3517B-92104840
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103593
EAN/GTIN:
     4064728051573
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

SKINDICHT-HYGIENIC-E-M- 20/25 52103593

Erweiterung SKINDICHT® HYGIENIC E-M 20/25
Erweiterung
Innengewinde: M 25
Außengewinde: M 20

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll
Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie
Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M Kabelverschraubungen, deren Anschlussgewinde größer ist als die vorhandene Gewindebohrung
Nutzen: Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika
Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung
Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist
Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel steuerkabel, schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,19*
€ 297,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 297,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,76*
€ 354,3344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,86*
€ 349,6934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,22*
€ 334,6518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,63*
€ 325,6197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,63*
€ 295,8697
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 49,726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.