Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, M20 auf M25, 29 mm, IP66/IP68/IP69, metall, 52103593


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adapter, M20 auf M25, 29 mm, IP66/IP68/IP69, metall, 52103593
Adapter, M20 auf M25, 29 mm, IP66/IP68/IP69, metall, 52103593
Artikel-Nr.:
     4502-33P3422
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103593
EAN/GTIN:
     4064728051573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Adapter, 52103593, LAPP Der 52103593 ist ein hochwertiger Adapter, der für hygienisch kritische Bereiche geeignet ist. Der Adapter gleicht den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und dem Gewindeloch in einem Gehäuse aus. Das innovative Hygienedesign verhindert das Risiko einer Kontamination von Lebensmittelmaschinen, -anlagen oder -komponenten. Das Produkt eignet sich für Anwendungen, bei denen mechanische und chemische Stabilität gegenüber sehr aggressiven Medien erforderlich ist und bietet Qualität und Sicherheit in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Features * Lebensmittel und Getränke * Maschinenbau und Anlagenbau * Öl und Gas * Gute chemische Beständigkeit * Wärmebeständig * Temperaturbeständig * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubungs-Adapter
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20 auf M25
Länge:
24 mm
Material:
Edelstahl
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
29 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP68/IP69
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 167,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,5296*
€ 168,4596*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 249,25*
€ 296,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,10*
€ 352,359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,74*
€ 349,5506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,42*
€ 336,0798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,80*
€ 323,442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,25*
€ 296,6075
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 49,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.