Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 19Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-92252540
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270325
EAN/GTIN:
     4055626046822
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
hutschiene verteilerblock

Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 19Z

Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 80, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: Wandmontage, 19''-Rack, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 68,52667*
€ 79,24667*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 72,98*
€ 90,30*
1
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 94,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,0088*
€ 97,8788*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 77,3009*
€ 98,1819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
ab € 2,163*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.