Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteclip schwarz AHC4AH-HIRHS-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halteclip schwarz AHC4AH-HIRHS-BK
Halteclip schwarz AHC4AH-HIRHS-BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-92356374
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00374
EAN/GTIN:
     4031026313139
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Halteclip schwarz AHC4AH-HIRHS-BK

Push und Click-Anwendung zur einfachen Befestigung von Leitungen. Kupplungststücke der IAHC-Halter ermöglichen Verbindung mehrerer Halter miteinander. Halter wird in die spezifizierte Lochbohrung eingeklickt. AHC( )SS und AHC( )SB können auf einen 5mm Bolzen gesteckt werden. IAHC( )T verfügen nur über Kupplungsstücke. Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln.
Weitere Informationen:
Rohr-/Kabeldurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,5053*
€ 0,6553*
Lager 3517
400
Frei Haus
ab € 0,50875*
€ 0,66875*
400
Frei Haus
ab € 0,52418*
€ 0,68418*
17 Tage
unbekannt
400
€ 6,99*
ab € 0,5281*
€ 0,6959*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,66875*
€ 0,79581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61875*
€ 0,73631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58875*
€ 0,70061
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50875*
€ 0,60541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.