Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2DL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92360686
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2676090000
EAN/GTIN:
     4050118716658
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2DL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 169,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,455*
€ 169,775*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,565*
€ 172,475*
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 175,74*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,01*
€ 222,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,21*
€ 201,3599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,68*
€ 198,3492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,47*
€ 187,3893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,46*
€ 182,6174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,75*
€ 163,9225
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2540010000
ab € 0,36813*
Zubehör
Weidmüller
2540360000
ab € 0,6982*
Zubehör
Weidmüller
2540560000
ab € 0,7082*
Zubehör
Weidmüller
2540570000
ab € 0,6982*
Zubehör
Weidmüller
2540460000
ab € 0,6988*
Zubehör
Weidmüller
2540550000
ab € 6,9538*
Zubehör
Weidmüller
2540470000
ab € 1,3964*
Zubehör
Weidmüller
2540510000
ab € 4,19*
Zubehör
Weidmüller
2540520000
ab € 4,88*
Zubehör
Weidmüller
2540530000
ab € 5,575*
Zubehör
Weidmüller
2457590000
ab € 0,2655*
Zubehör
Weidmüller
2457600000
ab € 0,4564*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.