Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2DL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360686
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2676090000
EAN/GTIN:
     4050118716658
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 4 mm² APGTB42TVL4C/2DL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 170,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,355*
€ 170,905*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,955*
€ 171,645*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,46*
€ 177,02*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,60*
€ 222,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,02*
€ 210,6538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,80*
€ 209,202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,57*
€ 201,7883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,68*
€ 195,9692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,46*
€ 173,0974
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2540010000
ab € 0,36813*
Zubehör
Weidmüller
2540560000
ab € 0,6982*
Zubehör
Weidmüller
2540570000
ab € 0,6982*
Zubehör
Weidmüller
2540550000
ab € 6,975*
Zubehör
Weidmüller
2540470000
ab € 1,3964*
Zubehör
Weidmüller
2540520000
ab € 4,86*
Zubehör
Weidmüller
2540530000
ab € 5,585*
Zubehör
Weidmüller
2457600000
ab € 0,4564*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,528*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.