Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung CC-FO 15/60 MM WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92360883
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2621310000
EAN/GTIN:
     4050118625738
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung CC-FO 15/60 MM WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,55 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,73*
€ 177,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 202,80*
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 211,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 181,66*
€ 217,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,06*
€ 219,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,29*
€ 240,7251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,12*
€ 231,0028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,64*
€ 222,1016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,17*
€ 201,3123
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.