Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung CC-FO 15/60 MM WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92360883
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2621310000
EAN/GTIN:
     4050118625738
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung CC-FO 15/60 MM WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,55 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,79*
€ 218,64*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,18*
€ 219,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,84*
€ 222,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 225,14*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,20*
€ 230,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,14*
€ 267,9166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,90*
€ 266,441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,55*
€ 255,3145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,20*
€ 246,568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,54*
€ 221,9826
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,37308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.