Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M 32, Nylon 6 KSWN M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92361288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076650000
EAN/GTIN:
     4032248838691
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring

Dichtungsring M 32, Nylon 6 KSWN M32

Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
32,5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6956*
€ 0,9856*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6964*
€ 0,9864*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7048*
€ 0,9948*
50 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7312*
€ 1,0312*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7591*
€ 1,0691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9864*
€ 1,17382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.