Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszahnscheibe M 50 SZS M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92362089
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736350000
EAN/GTIN:
     4008190963552
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung

Sicherungszahnscheibe M 50 SZS M50

Eine gezahnte Unterlegscheibe aus Edelstahl gewährleistet den festen Sitz von Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
51
Innendurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
71 mm
Stärke:
1,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,1305*
€ 167,6605*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 175,62*
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 182,27*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,86*
€ 186,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,82*
€ 189,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,62*
€ 208,9878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,69*
€ 206,6911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,33*
€ 197,9327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,87*
€ 191,4353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,87*
€ 172,3953
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.