Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszahnscheibe M 50 SZS M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-92362089
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1736350000
EAN/GTIN:
     4008190963552
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung

Sicherungszahnscheibe M 50 SZS M50

Eine gezahnte Unterlegscheibe aus Edelstahl gewährleistet den festen Sitz von Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
51
Innendurchmesser:
51 mm
Außendurchmesser:
71 mm
Stärke:
1,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,42*
€ 34,27*
5
Frei Haus
ab € 29,016*
€ 35,856*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 30,112*
€ 37,252*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 30,92*
€ 38,16*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 31,37*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,252*
€ 44,32988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,762*
€ 42,55678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,982*
€ 41,62858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,112*
€ 35,83328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 186,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.