Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen 1 1/4" NPT, 20 mm VP NPT1-1/4-EX W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92363925
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188570000
EAN/GTIN:
     4050118075526
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
weidmüller verschlussstopfen

Dichtstopfen 1 1/4" NPT, 20 mm VP NPT1-1/4-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1,25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
1,25 mm
Für Wandstärke:
19 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,08834*
€ 27,76834*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 27,81*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,33917*
€ 28,02917*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,58*
€ 28,16*
59 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 339,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 27,76834*
€ 33,04432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87834*
€ 31,98522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08834*
€ 27,47512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 333,22008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.