Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5659037 Herst.-Nr.: VPNPT1-1/4-EXW EAN/GTIN: 4050118075526 |
| |
|
| | |
| Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 1,25 mm, Nenndurchmesser: 1,25 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 19 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPNPT1-1/4-EXW | Ident Code: | 1188570000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,28834* | € 27,24834* | | | | Lager 6232 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,20* | € 27,29* | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,30917* | € 27,47917* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,47* | € 27,60* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 292,80* | € 336,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 327,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|