Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² AL2C FE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-92369389
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2847320000
EAN/GTIN:
4064675456865
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Durchgangs-Reihenklemme PUSH IN, 2.5 mm² AL2C FE
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 0,5191*
€ 0,7091*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,71*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5348*
€ 0,7248*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5592*
€ 0,7592*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,735*
€ 0,975*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 70,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2871760000
€ 0,4795*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2871750000
€ 0,4795*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,095*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1112*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1991920000
€ 0,55187*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661280000
€ 0,53414*
Zubehör
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661290000
€ 0,46574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
2475310000
€ 0,6016*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661300000
€ 0,46574*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531693
€ 0,08383*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1773521693
€ 0,08403*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801693
€ 0,0562*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 5.1 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
2635550000
€ 0,10575*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531687
€ 0,08393*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1773521687
€ 0,08403*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.