Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T 3C PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369983
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2531320000
EAN/GTIN:
     4050118541755
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T 3C PE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,37*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,68132*
€ 4,37132*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,781*
€ 4,471*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,8795*
€ 4,5695*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,8331*
€ 4,5893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 218,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6476*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,34*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05183*
Zubehör
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.