Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Reihenklemme compact, 2Stock PUSH-IN 2.5mm² 800V 22A gn/gb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7298546
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2T2.53CPE
EAN/GTIN:
     4050118541755
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 114,2 mm, Tiefe: 64 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2T2.53CPE
Ident Code:
2531320000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,28*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,67132*
€ 4,29132*
50
Frei Haus
ab € 3,751*
€ 4,411*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8595*
€ 4,5295*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,8017*
€ 4,5388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5295*
€ 5,39011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4995*
€ 5,35441
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3295*
€ 5,15211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2695*
€ 5,08071
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8595*
€ 4,59281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 226,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,05892*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.