Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T DT/FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369992
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2744130000
EAN/GTIN:
     4064675035329
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T DT/FT

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,43*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6818*
€ 5,4418*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,715*
€ 5,455*
50
Frei Haus
ab € 4,7366*
€ 5,4766*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,7636*
€ 5,5336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,78*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2744160000
ab € 0,2855*
Zubehör
Weidmüller
1833100000
ab € 2,72228*
Zubehör
Weidmüller
1878570000
ab € 3,7911*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,22*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
7926190000
ab € 2.243,61*
Zubehör
Weidmüller
1004260000
ab € 2,2964*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.