Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, 2.5 mm², 400 V, 16 A, schwenkbar, integr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1440476
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2T2.5DT/FT
EAN/GTIN:
     4064675035329
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 50,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Ausführung der Längstrennung: schwenkbar, mit integrierter Prüfbuchse: true, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2T2.5DT/FT
Ident Code:
2744130000
Weitere Suchbegriffe: Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,43*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6818*
€ 5,4418*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,715*
€ 5,455*
50
Frei Haus
ab € 4,7366*
€ 5,4766*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,7636*
€ 5,5336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4418*
€ 6,47574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4018*
€ 6,42814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2018*
€ 6,19014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0818*
€ 6,04734
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,6818*
€ 5,57134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,78*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2744160000
ab € 0,2855*
Zubehör
Weidmüller
1833100000
ab € 2,72228*
Zubehör
Weidmüller
1878570000
ab € 3,7911*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,22*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
7926190000
ab € 2.243,61*
Zubehör
Weidmüller
1004260000
ab € 2,2964*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.