Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz AC/DC 200,277V 3RT1066-6SP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-92553529
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10666SP36
EAN/GTIN:
     4047621043258
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz AC/DC 200,277V 3RT1066-6SP36

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC 200-277 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung, speziell konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200..277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200..277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200..277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 851,98*
€ 946,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,44*
€ 958,14*
€ 5,95*
ab € 1.008,49*
€ 1.096,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.179,30*
€ 1.261,11*
Frei Haus
ab € 1.238,55*
€ 1.325,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,11*
€ 1.500,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,49*
€ 1.482,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,96*
€ 1.444,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,75*
€ 1.419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,30*
€ 1.403,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,69*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 60,77*
Zubehör
Siemens
3RA19622F
ab € 65,66*
Zubehör
Siemens
3RA19622E
ab € 65,81*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,25*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.