Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 32A/0,32A 855-1700/032-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsteck-Stromwandler 32A/0,32A 855-1700/032-000
Aufsteck-Stromwandler 32A/0,32A 855-1700/032-000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-92557101
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-1700/032-000
EAN/GTIN:
     4055143333436
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 32A/0,32A 855-1700/032-000

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 32 A
Sekundärer Bemessungsstrom 320 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
32 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0,32 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,01 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 26,05*
26 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 23,8873*
€ 26,1573*
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 27,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,72*
€ 32,00*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,61*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.