Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-1700/032-000 Stromwandler Aufsteck Klasse 0,5 mit Push-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0084535
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-1700/032-000
EAN/GTIN:
     4055143333436
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler, mit picoMAX®-Steckerverbinder, Genauigkeitsklasse 0,5 Der picoMAX®-Aufsteck-Stromwandler mit Low-Power-Ausgang ist speziell abgestimmt auf die WAGO-3-Phasen-Leistungsmessklemmen der Serie 750. Merkmale: - Erster picoMAX®-Stromwandler mit Low-Power-Ausgang - Anreihung durch seitliche Verrastungen - Montage direkt über Leitungsschutzschalter möglich Hinweise: - Der Aufsteck-Stromwandler 855-1700/032-000 ist speziell auf das WAGO-I/O-SYSTEM abgestimmt und darf nur in Kombination mit den 3-Phasen-Leistungsmessklemmen in Betrieb genommen werden. - Empfohlene Leiterquerschnitt und Leitungslänge: 1,5 mm² Leiterquerschnitt und 3,0 m maximale Leitungslänge am Ausgang - Messbereich: 0,8 A … 32 A in Kombination mit den 3-Phasen-Leistungsmessklemmen 750-493/-494/-495
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 22,0582*
€ 24,3982*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 26,19*
Lager 4147
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 27,15*
1
€ 5,46*
ab € 22,03*
€ 29,97*
1
€ 3,90*
ab € 25,05*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 407,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.