| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92651610 Herst.-Nr.: 200041945-00 EAN/GTIN: 4015739419456 |
| |
|
| | |
| Haustelefon Video Access, sw-hgl/sw AHTV 870-0 SH/S Access Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.484,12* | € 1.643,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.505,06* | € 1.657,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,35* | € 1.664,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.525,31* | € 1.680,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.522,00* | € 1.680,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|