| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92652311 Herst.-Nr.: HA4802M4HHS EAN/GTIN: 8005543513781 |
| |
|
| | |
| Axolute Rahmen hor.4-fach alu schwarz HA4802M4HHS Abdeckrahmen Axolute: 4-fach, Für horizontale und vertikale Montage, Farbe: Black Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 4 | Montagerichtung: | vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 4 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 2 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 4 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,61* | € 54,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,09* | € 56,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,04* | € 71,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,14* | € 73,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 59,33* | € 77,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|